Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® PVC 4104 19mm 66m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-166960
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     166960
EAN/GTIN:
     4005800002618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Tesafilm 4104 farblos 66 m - 19 mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
65 µm
Farbe:
transparent
Anwendungsbereich:
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 8,73*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,76*
€ 10,04*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 10,17*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,74*
Lager 334
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,1497* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 77,44*
Zubehör
k.A.
ab € 80,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,82*
Zubehör
tesa
6094
ab € 425,38*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.