Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4104 Paketband, PVC, transparent, Stärke 65μm, 19mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1112296
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4104 Clear 66mx19mm
EAN/GTIN:
     5060641224451
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Trägermaterial = PVC
Breite = 19mm
Länge = 66m
Stärke = 65µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 60%
Modellnummer = 4104

Verpackungsband, Tesa 4104. Das Verpackungsband Tesa 4104 wurde für ausgezeichnete Leistung beim Abdichten kleiner Kästen, Beutel oder Dosen entwickelt. Das Band besitzt ein Klebesystem aus Naturkautschuk und kann auf allen Arten von Karton und Oberflächen verwendet werden, um für einen sicheren Verschluss zu sorgen. Eigenschaften und Vorteile:. Leicht bedruckbar Gute Alterungsbeständigkeit Wärmeschrumpfbar Beständig gegen Feuchtigkeit In mehreren verschiedenen Farben verfügbar. Typische Anwendungen:. Abdichtung kleinerer Kästen (Pappe oder Kunststoff) Abdichtung von Dosen oder Beuteln Abdichten von Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Breite:
19mm
Länge:
66m
Stärke:
65µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
60%
Modellnummer:
4104
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 19mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, 1112296, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 4104Clear66mx19mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 8,77*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,76*
€ 9,99*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 10,43*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,67*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,81*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 77,59*
Zubehör
k.A.
ab € 80,83*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,92*
Zubehör
tesa
6094
ab € 425,76*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.