Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4104 19mmx66m PVC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebefilm tesafilm 4104 19mmx66m PVC farblos
Klebefilm tesafilm 4104 19mmx66m PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04104-00015
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00015
EAN/GTIN:
     4005800002618
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Klebefilm tesafilm 4104
  • Werkstoff: PVC
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.085 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
70 mic
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 19mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, 04104, 4104, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 8,76*
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 9,99*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 10,43*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,83*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,11788* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 79,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 76,93*
Zubehör
k.A.
ab € 80,62*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,86*
Zubehör
tesa
6094
ab € 425,32*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.