Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kuha, T-Bohrung, MS verchr., G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10211841
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103366
EAN/GTIN:
     4047322397292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Mini-Kugelhahn G 1/8 i. -382.01 T-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, DN 5, PN -0,99 - 20 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
382.01
Gewinde:
G 1/8 IG
DN:
5,00
SW 1:
17 mm
H2:
15,50 mm
H1:
33,50 mm
L:
35,00 mm
Spindelabdichtung:
NBR
Gehäuse:
Messing verchromt
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 15,87*
€ 22,74*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 25,23*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.