Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29322-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10202632
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038999757000002
EAN/GTIN:
     4012802189865
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29322-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29322
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
48,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pendelrollenlager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 348,96*
€ 374,42*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,08*
€ 376,29*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 351,16*
€ 378,18*
€ 4,95*
ab € 385,7712*
€ 414,7112*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,13*
€ 701,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,06*
€ 834,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,90*
€ 829,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,41*
€ 810,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,13*
€ 785,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.