Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29322 -E1-XL 110x190x48, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29322 -E1-XL 110x190x48, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29322 -E1-XL 110x190x48, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10089664
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29322 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04012802189865
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29322 -E1-XL
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,060 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29322 -E1-XL, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,99*
€ 373,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,24*
€ 375,23*
Lager 2867
20
Frei Haus
ab € 351,86*
€ 377,11*
€ 4,95*
ab € 385,7712*
€ 413,4712*
Frei Haus
ab € 403,21*
€ 430,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,59*
€ 445,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.