Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattw. WHL-L7-TS-308 Topsell GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10200751
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3082113
EAN/GTIN:
     4010886950845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Werkstattwagen WHL-L7-TS-308 mit 308-tlg. Werkzeugsort. 7 Schubladen GEDORE
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 7 Schubladen
Breite:
785 mm
Höhe:
1045 mm
Tiefe:
510 mm
Inhalt:
308 Stück
Gewicht:
112,6 KGM
HTN:
WHL-L7-TS-308
Bezeichnung:
Werkzeugwagen
Zielgruppe:
Industrie, Handwerk, Automotive, Heimwerker
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkstattaustattung, GEDORE, Handwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2.482,55*
€ 2.587,11*
32 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.508,14*
€ 2.612,74*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.542,13*
€ 2.647,33*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.552,97*
€ 2.659,63*
Lager 334
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.839,90*
€ 2.949,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,94*
€ 3.510,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,83*
€ 3.467,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.859,33*
€ 3.402,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.839,90*
€ 3.379,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
TS-308
ab € 1.994,34*
Sonstiges
Gedore
WHL-L7
ab € 737,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.