Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHL-L7-TS-308 Werkzeugwagen workster highline mit 308-teilig Werkzeugsortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3082113
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3082113
EAN/GTIN:
     4010886950845
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive, Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Verrutschsicher, mit Griffmulden, Resistent gegen Öle und Fette, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Im Werkzeugwagen WHL-L7, Detaillierte Auflistung des Sortimentinhalts ab Seite 60
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
7
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schubladentyp:
7 Schubladen: 5x Typ 1, H = 80 mm 2x Typ 2, H = 160 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Aufbewahrung:
Werkzeugwagen
Gesamtbreite [mm]:
785 mm
Gesamthöhe [mm]:
1.045 mm
Gesamtlänge [mm]:
510 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
308 tlg.
Inhalt für Sätze:
WHL-L7 TS-308 MAGIC 666-031-2
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
112,6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2.504,59*
€ 2.625,70*
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.514,61*
€ 2.629,79*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.535,63*
€ 2.661,82*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.555,69*
€ 2.674,15*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.558,82*
€ 2.680,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,82*
€ 3.167,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,30*
€ 3.141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.578,01*
€ 3.067,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.548,17*
€ 3.032,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,63*
€ 3.017,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
TS-308
ab € 1.989,65*
Sonstiges
Gedore
WHL-L7
ab € 738,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.