Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHL-L7 Werkzeugwagen workster highline large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3033708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WHL-L7
EAN/GTIN:
     4010886950364
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Korpus: Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Dosen- und Schraubendreherhalter, Rostfreier Edelstahleinleger im Deckel, Wendig & leicht steuerbar dank Fahr-& Lenkgriff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen , Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau , Kanten-Rammschutz – Minimierung von Stoßfolgen, Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif, Schubladen: Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Sicherheitsschlüssel, knickt bei Belastung weg und bricht nicht ab, 5 flache, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug, 2 hohe, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Fahrwerk: Gesamttragkraft 500 kg , 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, davon zwei mit Totalfeststeller, Auch bei großer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308), Individuell bestückbar durch Längs- und Querteile, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
785 mm
Gesamthöhe [mm]:
1045 mm
Gesamtlänge [mm]:
510 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
84 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Blau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Abmessung (L x B x H):
1.045 x 785 x 510 mm
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 160 mm
Statische Tragkraft [kg]:
500 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
7
Arbeitshöhe:
1.045 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
125 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,89*
€ 999,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,71*
€ 936,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,05*
€ 917,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,49*
€ 899,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,36*
€ 878,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-WSL/1
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.