Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SNV250-F-L FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10183682
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     625471430000
EAN/GTIN:
     4012802385526
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehaeuse SNV250-F-L FAG
Weitere Informationen:
Typ:
SNV250
Ausführung:
F-L
Innen Ø:
304 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, pendelkugellager 1206, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 347,23*
€ 373,04*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 347,46*
€ 373,04*
Frei Haus
ab € 356,46*
€ 383,62*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 347,23*
€ 383,78*
Lager 334
4
€ 7,95*
ab € 681,99*
€ 729,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,21*
€ 867,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,87*
€ 867,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,99*
€ 855,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,99*
€ 811,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 681,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.