| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10181205 Herst.-Nr.: 062537075000002 EAN/GTIN: 4012802385090 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNV062-F-L FAG Weitere Informationen: | | Typ: | SNV062 | Ausführung: | F-L | Innen Ø: | 185 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Stehlagergehäuse | DIN: | EN ISO 12944-2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, pendelkugellager 1206, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,74* | € 28,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,48* | € 36,62* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 29,22* | € 37,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,45* | € 37,22* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 56,22* | € 67,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,22* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|