Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1206-K-TVH-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10084445
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038527316003002
EAN/GTIN:
     4012801158930
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1206-K-TVH-C3 FAG
Weitere Informationen:
Typ:
1206
Ausführung:
K-TVH/C3
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, Zylinderrollenlager, pendelkugellager konisch, führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 13,13*
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 9,79*
€ 13,13*
1 Tag
726
1
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,09*
1 Tag
490
1
€ 4,90*
ab € 11,60*
€ 15,58*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 19,93*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.