Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 3048 chamois 50m zu 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband 3048 chamois 50m zu 30 mm Temperaturbestaendig bis 60°C
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
105 µm
Farbe:
weiß
Karton:
32 Stück
Anwendungsbereich:
im Innenbereich und Heimwerkarbeiten.
Ausführung:
Trägermaterial imprägniertes Papier
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
Kreppband 3048
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 30mmx50m, abdeckband, abdeckband weiß, Tesa, Band, KJebeband, Selbstklebeband, Malerband, Andeckband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.