| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10019496 Herst.-Nr.: 000856169000041 EAN/GTIN: 4012802799323 |
| |
|
| | |
| Spannlagereinheit PTUE50-XL-I INA Weitere Informationen: | | Typ: | PTUE 50 | Ausführung: | XL-I | Innen Ø: | 50 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Flanschlagereinheit | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, stehlager bohrung 50mm, INA, Y-Lagereinheit, Y-Stehlagereinheit, Gehäuseeinheit, Einheit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,89* | € 60,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,34* | € 60,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,2185* | € 65,2185* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 54,12* | € 66,79* | | | | Lager 334 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,36* | € 78,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 392,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|