Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Geka-plus-Schlauchst 40103K 3/4"T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10014454
Herst.-Nr.:
     02.0103
EAN/GTIN:
     4015933022223
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Ms Geka-Schlauchstueck 3/4 T. fuer Trinkwasser KTW D2/DVGW W270 Nr. 40103 K
Weitere Informationen:
Typ:
40103 K
Ausführung:
für Trinkwasser
Material:
Messing
Dichtung:
Formdichtring: NBR-nahrungsmittelbeständig
Schlauchtülle:
19 mm
Betriebsdruck:
40 bar/20 °C
Norm:
KTW D2, DVGW W270
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +90 °C
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,09*
1 Tag
287
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,12*
1 Tag
287
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,30*
5 Tage
287
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,32*
Lager 334
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,14*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,63*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1030
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.