Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA plus K MS IG 1/2 GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000351126
Herst.-Nr.:
     02.1110
EAN/GTIN:
     4015933022278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Innengewinde:
1/2
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Innengewinde mm:
19,17 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Trinkwasserschlauch, gewindestück innengewinde, gewindestück, karasto gewindestück, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,03*
€ 4,03*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,06*
Lager 1498
100
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,08*
5 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,26*
1 Tag
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.