Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 02.0103 Schlauchstück GEKA plus K Messing Schlauchgröße 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 02.0103 Schlauchstück GEKA plus K Messing Schlauchgröße 19 mm
GEKA 02.0103 Schlauchstück GEKA plus K Messing Schlauchgröße 19 mm
GEKA 02.0103 Schlauchstück GEKA plus K Messing Schlauchgröße 19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249713
Herst.-Nr.:
     40103 K
EAN/GTIN:
     4015933022223
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchstück GEKA plus K MS Schl.-Gr.19mm GEKA mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
40103 K
Werksnummer:
4000351122
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,096000
Gewicht brutto Kg:
0,096000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 19 mm
Produktart:
Schlauchstück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,09*
1 Tag
287
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,12*
1 Tag
287
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,30*
Lager 1955
287
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,32*
3 Tage
173
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,30*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,14*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,63*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1030
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.