Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit KTHK50-B-PP-AS INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10005172
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     007276621000001
EAN/GTIN:
     4012802051612
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearlagereinheit KTHK50-B-PP-AS INA
Weitere Informationen:
Typ:
KTHK 50
Ausführung:
B-PP-AS
Innen Ø:
50 mm
Breite:
103 mm
Länge:
145 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,83*
€ 110,57*
€ 3,19*
ab € 98,23*
€ 112,09*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 124,77*
€ 4,95*
ab € 109,3224*
€ 124,9424*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,96*
€ 125,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.