| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KTHK 50 B PP AS Herst.-Nr.: 0072766210000 EAN/GTIN: 4012802051612 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 50. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KTHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KTHK 50 B PP AS, 0072766210000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KTHK | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Laenge L: | 145.000 mm | Hoehe H: | 92.000 mm | Breite B: | 103.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,36* | € 108,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,53* | € 109,54* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 98,46* | € 111,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,90* | € 123,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,1424* | € 123,7824* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|