Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-VZ134 Herst.-Nr.: VZ134 EAN/GTIN: 4004360833694 |
| |
|
| | |
| Sigel Visitenkarten-Etui, schwarz, matt, Metall, für bis zu 20 Karten (max. 91x56 mm), 1 Stück Elegantes Visitenkarten-Etui in schwarz, matt Edelstahl mit Klick-Verschluss. Die ideale Aufbewahrung der Karten für unterwegs. Geeignet für bis zu 20 Visitenkarten max. 91x57 mm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Metall, für bis zu 20 Karten | Farbe: | schwarz, matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,64* | € 11,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,67* | € 11,52* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 7,92* | € 11,90* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,52* | € 12,75* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,36* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|