Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkartenetui VZ134 20Karten Metall mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/614/a010614d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/614/a010614d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126227800
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ134
EAN/GTIN:
     4004360833694
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter
Edles Visitenkartenetui zur sicheren Aufbewahrung und zum optimalen Schutz von Karten. Die gerillte Oberfläche fühlt sich angenehm an und ist besonders griffig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
matt black
Maße:
9,5 x 6,2 x 0,7 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
91 x 56 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
20 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenetui matt black
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,67*
€ 11,52*
1
€ 4,75*
ab € 7,92*
€ 11,90*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,36*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.