Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126227800 Herst.-Nr.: VZ134 EAN/GTIN: 4004360833694 |
| |
|
| | |
| Edles Visitenkartenetui zur sicheren Aufbewahrung und zum optimalen Schutz von Karten. Die gerillte Oberfläche fühlt sich angenehm an und ist besonders griffig. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | matt black | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartenetui matt black | Maße: | 9,5 x 6,2 x 0,7 cm (B x H x T) | max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 91 x 56 mm (B x H) | max. Anzahl der Karten: | 20 Karten | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben offen | Anzahl der Fächer: | 1 Fach | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,64* | € 11,42* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,68* | € 11,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 7,86* | € 11,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,46* | € 12,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,36* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|