Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEVZ134 Herst.-Nr.: VZ134 EAN/GTIN: 4004360833694 |
| |
|
| | |
| - Edles, matt-schwarzes Visitenkarten-Etui aus hochwertigem Metall zur sicheren Aufbewahrung und zum optimalen Schutz von Karten
- Haptisch erfahrbare, gerillte Oberfläche
- In das Etui passen bis zu 20 Karten (max. 91 x 56 mm)
- Die Außenmaße betragen 95 x 62 x 7 mm (B x H x T)
Weitere Informationen: | | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.091 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 62 mm | Marke: | Sigel | Material: | Metall | max. Abmessung der Karten: | 91x56mm | max. Anzahl der Karten: | 20 | Tiefe: | 7 mm | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visititenkartenetui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,94* | € 11,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,95* | € 11,55* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,23* | € 11,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,63* | € 12,76* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,46* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|