Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-57969-00000 Herst.-Nr.: 57969-00000 EAN/GTIN: 4042448166319 |
| |
|
| | |
| tesafilm® Eco & Clear, 10 m x 15 mm, 1 Rolle + grüner Easy Cut Handabroller ecoLogo®, Blister Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff! Qualitätsmerkmale: - Transparente, klare Qualität
- Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
- Starke Klebkraft
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen
- Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Umweltaspekte: - Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile)
Easy Cut Handabroller ecologo: Innovativer, nachfüllbarer tesa Easy Cut® Handabroller in ergonomischem Design für präzisen Schnitt und hohe Funktionsleistung. - Wellenmesser für sauberen Schnitt
- Innovative Form ermöglicht leichtes Aufnehmen des tesafilm®
- Besonders einfach nachzufüllen
- Für alle Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar
Umweltaspekte: - 100% recycelter Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle + grüner Easy Cut Handabroller ecoLogo® | Farbe: | transparent | Größe: | 10 m x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm, tesa klebebänder, klebstreifen, kleberband, klebband, tesa klebestreifen, klebfilm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,03* | € 2,97* | | | | | | 16 Tage | | | 7 | | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,04* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 4,04* | | | | | 4 Tage | | | 7 | | € 7,90* | ab € 2,37* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|