Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Visitenkarten, 3C, hochweiß, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel LP802
Sigel LP802
Sigel LP802 Detail 1
Sigel LP802 Detail 2
Sigel LP802 Detail 3
Sigel LP802 Detail 4
Sigel LP802 Detail 5
Sigel LP802 Detail 6
Sigel LP802 Detail 7
Sigel LP802 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-LP802
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP802
EAN/GTIN:
     4004360997976
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Sigel Visitenkarten, 3C, hochweiß, Edelkarton (Ink/Laser/Copy), glatter Schnitt rundum, 250 g, 85x 55 mm (A4), 80 Blatt = 800 Stück

PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. 250 g, hochweiß, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
80 Blatt = 800 Karten
Papiergewicht:
250 g
Format:
85x55 mm auf A4
Ausführung:
Eckig
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: pc-visitenkarten sigel, visitenkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,12*
€ 55,62*
€ 5,50*
ab € 42,20*
€ 58,47*
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 43,47*
€ 58,47*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 49,43*
€ 67,16*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
1 Stück enthält 800 Karten (ab € 0,05434* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,11*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,76*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,17*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,22*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,47*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,29*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,64*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,27*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.