Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-9642 Herst.-Nr.: 9642 EAN/GTIN: 4008705096423 |
| |
|
| | |
| HERMA QR-Code Etiketten, weiß, 40 x 40 mm, blickdicht, Papier matt, 25 Blatt (= 600 Etiketten) Blickdichte Etiketten für QR-Codes, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für "Mobile Tagging" von Internetseiten, Telefonnummern, Adressen und Texten. Zum Aufkleben auf Produktverpackungen, Kataloge etc. oder auf farbigem Untergrund. Absolut deckend - nichts scheint durch, für optimale Lesbarkeit beim Scannen . Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 600 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 40 x 40 mm | Besonderheit: | blickdicht | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Blickdichte Etiketten für QR-Codes, auf A4-Blättern, selbstklebend · Ideal für "Mobile Tagging" von Internetseiten, Telefonnummern, Adressen und Texten · Zum Aufkleben auf Produktverpackungen, Kataloge etc. oder auf farbigem Untergrund · Absolut deckend - |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,44* | € 9,53* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,45* | € 9,54* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,47* | € 9,59* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,00* | € 10,27* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,83* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,01074* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|