Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER10150 Herst.-Nr.: 10150 EAN/GTIN: 4008705101509 |
| |
|
| | |
| Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern mit Movables®-Technology• Ordnerrücken-Schilder haften sicher, lassen sich dennoch jederzeit rückstandsfrei ablösen• absolut blickdicht - ideal zum Abdecken alter Beschriftungen• blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke• geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe• Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert• kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 192 x 34 mm | Abmessungen: | 192 x 34 mm | Ausführung: | kurz/schmal | Anreißer (Online): | Ordneretiketten 192 x 34 mm, 200 Etiketten, wieder haftend, für schmale Ordner (kurz), 25 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Rückenschildetiketten 192 x 34 mm, 200 Etiketten, kurz/schmal, weiß, ablösbar, wieder haftend, blickdicht, 25 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern mit Movables®-Technology • Ordnerrücken-Schilder haften sicher, lassen sich dennoch jederzeit rückstandsfrei ablösen • absolut blickdicht - ideal zum Abdecken alter Beschriftungen • blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe • Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordner-Rückenschilder, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschilder, Ordner-Schilder, Kleberückenschilder, Klebe-Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,21* | € 7,36* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,50* | € 7,64* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,59* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,03795* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|