Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-8750-001 Herst.-Nr.: 4-8750001 EAN/GTIN: 4004764103522 |
| |
|
| | |
| edding 8750 Industrie Lackmarker schwarz, Rundspitze 2-4 mm (EAN 4004764103522) Industrie Lackmarker zum hochpermanenten Markieren von leicht öligen, staubigen und dunklen Oberflächen. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-4 mm. Die hochpermanente Tinte des Industrie Lackmarkers ist lichtbeständig, schnelltrocknend, stark deckend sowie wasserfest, salzwasser- und abriebbeständig. Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange und weiß. Ersatzspitzen sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Lackmarker edding 8750 industry paint marker
- Lackmarker zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien
- besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet
- ventilgesteuerter Tintenfluss
- hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttinte
- Rundspitze
- Weißer Aluminiumschaft
- Kunststoffkappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 2-4 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftspitze: | Rundspitze 2-4 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, permanentmarker edding ecoline 2-4 mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, öl, ölig |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,92* | € 3,98* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,95* | € 4,00* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,50* | € 4,15* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,50* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|