Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Industrie Lackmarker 8750 4-8750001 2-4mm Rundspitze sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304002090
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750001
EAN/GTIN:
     4004764103522
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien. Besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet. Ventilgesteuerter Tuschefluß.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Industrie 8750
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lackmarker Industrie 8750
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Hitzebeständigkeit:
300 °C
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Material des Schaftes:
Aluminium

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 3,98*
2 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 4,00*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,50*
€ 4,15*
2 Tage
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,15*
Lager 1682
509
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.