Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-345-005 Herst.-Nr.: 4-345005 EAN/GTIN: 4004764841547 |
| |
|
| | |
| edding 345 Textmarker gelb, Keilspitze 2-5 mm (EAN 4004764841547) Textmarker zum leuchtkräftigen Markieren und Hervorheben von Textstellen und Notizen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch. - Textmarker edding 345 highlighter
- Nachfüllbarer Highlighter zum Hervorheben von Textstellen und Notizen auf fast allen Papieren, z.B in Büchern, Prospekten, Briefen, Fahrplänen, Tabellen, Atlanten
- Keilspitze
- Strichstärke: 2 - 5 mm
- geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kunststoffschaft in Schreibfarbe mit anthrazitfarbener Clip-Kappe
- Schreibfarbe: gelb
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | gelb | Stiftspitze: | Keilspitze 2-5 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltusche, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker edding, permanent marker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,93* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 0,51* | € 1,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,54* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|