Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Textmarker 345 4-345005 nachfüllbar mit Tusche HTK 25 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304004710
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-345005
EAN/GTIN:
     4004764841547
Suchbegriffe:
Faxpapier
Faxpapierrolle
Faxrolle
Telefaxpapier
Zum Hervorheben von Textstellen und Notizen auf fast allen Papieren, z.B in Büchern, Prospekten, Briefen, Fahrplänen, Tabellen, Atlanten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
345 highlighter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker 345 highlighter
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,93*
€ 4,75*
ab € 0,49*
€ 0,96*
Lager 1682
101
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,97*
1 Tag
198
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25005
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.