Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32011-10 Herst.-Nr.: C32011-10 EAN/GTIN: 4004182242742 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Visitenkarten mit glatten Kanten, 85 x 54 mm (A4), 200g, einseitig beschichtet, matt, weiß, 10 Blatt = 100 Blatt Visitenkarten direkt am PC gestalten und drucken. Gestochen scharf, mit absolut glatten Kanten, wie aus der Druckerei. Die patentierte Quick&Clean Technologie von Avery Zweckform macht diesen Fortschritt möglich. 200 g, matt, weiß, für alle Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Blatt = 100 Karten | Papiergewicht: | 200 g | Format: | 85x54 mm auf A4 | Oberfläche: | matt | Ausführung: | einseitig beschichtet | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Clean Card, Cleaning Card, Reinigungskarten, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarte 200 g hochweiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,44* | € 9,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,48* | € 9,80* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,24* | € 10,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,27* | € 12,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,60* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,644* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|