Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 200g weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 200g weiß VE=100 Stück
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 200g weiß VE=100 Stück
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 200g weiß VE=100 Stück
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 200g weiß VE=100 Stück
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 200g weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA739077
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32011-10
EAN/GTIN:
     4004182242742
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Visitenkarten 85x54 mm auf DIN A4 Bogen
  • 200 g/qm weiss
  • 10 Blatt / 100 Stück
  • professionelles Ergebnis durch absolut glatte Kanten und höchste Druckqualität
  • schnelle und einfache Gestaltung und Druck dank passender Software-Unterstützung
  • hohe Flexibilität durch Möglichkeiten des Ausdrucks in kleinen Stückzahlen
  • leichtes und sauberes Heraustrennen der einzelnen Karten dank der patentierten Quick+Clean Technologie
  • die sofort verfügbaren Karten sind eine sehr gute Lösung auch für Notfälle
  • für alle gängigen Inkjet und Colour LaserDrucker sowie Kopierer geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Nutzen je Blatt:
10
Ausführung der Kanten:
schnittgestanzt
Blattformat:
A4
Breite:
85 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
54 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Clean Card, Cleaning Card, Reinigungskarten, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, 10, avery, C32011, C32011-10, C3201110, drucken, erstellen, visitenkarte, visitenkarten, zweckform
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,40*
€ 9,81*
2 Tage
18
€ 5,49*
ab € 6,47*
€ 9,85*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 10,97*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 12,42*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,57*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,723* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.