Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Steel' mit Rückenlehne, mit Armlehnen, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- ohne Armlehnen (Art. 41147-09)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- ohne Armlehnen (Art. 41147-09)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- mit Armlehne (Art. 41147-10)
Artikel-Nr.:
     328SW-41148-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588560946
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Blech-Bank
Blechbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 385 mm
  • Gesamthöhe: 821 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Material und Beschichtung sorgen für eine gute Beständigkeit
  • witterungsfest und langlebig
  • pflegeleicht und wartungsarm
|

Hinweis: Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Armlehnen:
mit Armlehnen
Gestell Farbe:
dunkelgrau
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
821 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, drahtgitterbank beschichtet, drahtgitterbank, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Metallbank, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,89*
€ 1.144,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,53*
€ 1.102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,55*
€ 988,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.055,98*
Ähnlich
SPL
ab € 881,50*
Ähnlich
SPL
ab € 574,54*
Ähnlich
SPL
ab € 1.043,86*
Ähnlich
SPL
ab € 646,64*
Ähnlich
SPL
ab € 419,67*
Ähnlich
SPL
ab € 490,90*
Ähnlich
SPL
ab € 928,76*
Ähnlich
SPL
ab € 677,69*
Ähnlich
SPL
ab € 517,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.