Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Talos', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 7035 lichtgrau, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Talos- (Art. 40098)
Modellbeispiel: Stilpoller -Talos- (Art. 40098)
Technische Ansicht: Stilpoller -Talos-
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40099-06
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527974625
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Höhe über Flur: 1097 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Stilpoller mit einem abgeschrägten oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen und individuelle Höhe auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant mittig
Höhe über Flur:
1097 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 108, mm, Pfosten, Poller, Absperrung, 1000, 79, Abes, 079
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,93*
€ 907,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,31*
€ 890,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,38*
€ 807,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,06*
€ 785,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,43*
€ 728,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 692,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 497,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.