Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Talos', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Talos- (Art. 40098)
Modellbeispiel: Stilpoller -Talos- (Art. 40098)
Technische Ansicht: Stilpoller -Talos-
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40098-01
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527992933
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Höhe über Flur: 1097 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Stilpoller mit einem abgeschrägten oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen und individuelle Höhe auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
1097 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 108, mm, Pfosten, Poller, Absperrung, 1000, 79, Abes, 079
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 744,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 447,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 244,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 350,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 341,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 338,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.