Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016) , herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 24686-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 24686-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Sonder-Lackierung auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-40047-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527992063
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Stilpoller mit einem leicht bombierten oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant unten
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 108, mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Sentinel, 1000, 042-2, SPL, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,71*
€ 821,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,80*
€ 750,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,65*
€ 701,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 623,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.659,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.299,16*
Ähnlich
Abes
ab € 1.121,69*
Ähnlich
Abes
ab € 1.026,91*
Ähnlich
Abes
ab € 1.276,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 496,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,96*
Ähnlich
Abes
ab € 831,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.207,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.127,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.