Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Delion', verzinkt und beschichtet, RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Delion- 50 x 20 mm aus Stahl, Höhe 860 mm, (Art. 25336)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Delion- 50 x 20 mm aus Stahl, Höhe 860 mm, (Art. 25336)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Delion- aus rechtwinkligen Stahlprofilen (Art. 25321)
Detailansicht: Anlehnbügel -Delion- (Art. 25321)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Delion- (Art. 25321)
Artikel-Nr.:
     328SW-25342
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527602764
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 860 mm
  • Gesamthöhe: 1210 mm
  • Breite: 820 mm
  • Bügelbreite: 50 mm
  • Bügeltiefe: 20 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
|

Hinweis: Weitere Farben, Größen und Ausführung in Edelstahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
860 mm
Gesamthöhe:
1210 mm
Breite:
820 mm
Bügel Breite:
50 mm
Bügel Tiefe:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Conay, Bukarest, Gate, 453
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 623,42*
Ähnlich
Moravia
171.22.397
ab € 152,21*
Ähnlich
Moravia
171.29.695
ab € 142,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.661,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.304,92*
Ähnlich
Moravia
171.26.374
ab € 116,71*
Ähnlich
Moravia
171.21.197
ab € 122,02*
Ähnlich
Abes
ab € 1.267,34*
Ähnlich
Abes
ab € 1.018,73*
Ähnlich
Abes
ab € 1.116,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 459,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 498,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.