Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Anlehnbügel GIRO, Standpfosten 70x70/2 mm, kreisförmiger Bügel aus Rund- rohr 42/2 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren Gesamthöhe: 1100 mm Überflur: 800 mm Breite: 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel GIRO
Anlehnbügel GIRO
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-171.26.374
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.26.374
EAN/GTIN:
     4055381570129
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
650 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
1100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 147,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 157,53*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 150,76*
€ 189,61*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,24*
Ähnlich
Moravia
171.22.397
ab € 148,63*
Ähnlich
Moravia
171.29.695
ab € 139,41*
Ähnlich
Moravia
171.21.197
ab € 122,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.