Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Delion', feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Delion- 50 x 20 mm aus Stahl, Höhe 860 mm, (Art. 25336)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Delion- 50 x 20 mm aus Stahl, Höhe 860 mm, (Art. 25336)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Delion- aus rechtwinkligen Stahlprofilen (Art. 25321)
Detailansicht: Anlehnbügel -Delion- (Art. 25321)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Delion- (Art. 25321)
Artikel-Nr.:
     328SW-25321
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527602696
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 860 mm
  • Gesamthöhe: 1210 mm
  • Breite: 820 mm
  • Bügelbreite: 50 mm
  • Bügeltiefe: 20 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
|

Hinweis: Weitere Farben, Größen und Ausführung in Edelstahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
860 mm
Gesamthöhe:
1210 mm
Breite:
820 mm
Bügel Breite:
50 mm
Bügel Tiefe:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Conay, Bukarest, Gate, 453
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 604,75*
Ähnlich
Moravia
ab € 158,25*
Ähnlich
Moravia
171.26.374
ab € 116,61*
Ähnlich
Moravia
171.22.397
ab € 152,44*
Ähnlich
Moravia
171.29.695
ab € 142,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.158,32*
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,50*
Ähnlich
Abes
ab € 1.157,03*
Ähnlich
Abes
ab € 1.371,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.