Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel GIRO, Rundrohr 48/3 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel GIRO
Anlehnbügel GIRO
Artikel-Nr.:
     103-488694
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.26.374
EAN/GTIN:
     4055381487564
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel GIRO, Rundrohr 48/3 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.

Ideal für den repräsentativen Außenbereich. Optimaler Diebstahlschutz. Formschönes Design.

Der Fahrradanlehnbügel ermöglicht sicheres und bequemes Aufstellen von Fahrrädern im betrieblichen oder repräsentativen Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
700 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, moravia anlehnbügel, 488694 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.