Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 'Delion', zum Einbetonieren, RAL 7016 anthrazitgrau, Meranti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25259-0501
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527205545
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
  • Maße (HxBxT): 750 x 1587 x 735 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Abstellfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • robuste Kontruktion durch umlaufenden Stahlrahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Holzart Abstellfläche (8 Holzleisten):
Meranti
Abstellfläche Material:
Hartholz*
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
1587 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, Tisch, 143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.199,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,21*
€ 3.150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.574,92*
€ 3.064,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.497,68*
€ 2.972,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,66*
€ 2.748,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,75*
€ 2.692,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,47*
€ 2.617,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 621,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.655,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.298,93*
Ähnlich
Abes
ab € 1.268,69*
Ähnlich
Abes
ab € 1.020,53*
Ähnlich
Abes
ab € 1.112,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 408,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 457,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 495,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,84*
Ähnlich
Abes
ab € 831,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.188,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.