Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 'Delion', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, Douglasie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25259-0103
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527204821
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
  • Maße (HxBxT): 750 x 1587 x 735 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Abstellfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • robuste Kontruktion durch umlaufenden Stahlrahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Holzart Abstellfläche (8 Holzleisten):
Douglasie
Abstellfläche Material:
Hartholz*
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
1587 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, Tisch, 143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,87*
€ 2.540,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,93*
€ 2.475,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.017,53*
€ 2.400,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,10*
€ 2.219,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,36*
€ 2.178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,64*
€ 2.092,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 662,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 217,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.663,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.292,86*
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,28*
Ähnlich
Abes
ab € 1.099,00*
Ähnlich
Abes
ab € 1.176,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 411,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 527,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,49*
Ähnlich
Abes
ab € 872,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.235,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.