Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 80', 360 Liter, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: 400 Liter, grau (Art. 18243)
Modellbeispiel: 360 Liter, grau (Art. 18241)
Modellbeispiel: 360 Liter, grün(Art. 18242)
Artikel-Nr.:
     328SW-25236
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447235
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit Klappdeckel
  • einfacher Transport durch 2 bzw. 3 Rollen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
360 Liter
Farbe:
gelb
Breite:
600 mm
Tiefe:
870 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
1200 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, großmülltonne 360 liter, abfalltonne, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 141,23*
€ 186,96*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 202,96*
€ 250,19*
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 201,97*
€ 250,19*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 275,10*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 208,29*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 448,09*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 506,03*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,43*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 168,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.