Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 1100 Liter flacher Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter blau, Deckel blau (Art. 39970)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter blau, Deckel blau (Art. 39970)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter braun, Deckel braun (Art. 39971)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter gelb, Deckel gelb (Art. 39972)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104-1100 Liter, Behälter grau, Deckel grau(Art. 39973)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel blau (Art. 39974)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel braun (Art. 39975)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel gelb (Art. 39976)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel grün (Art. 39977)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel orange (Art. 39978)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel rot (Art. 39979)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grün, Deckel grün (Art. 39980)
Artikel-Nr.:
     2102-31718962
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31718962
EAN/GTIN:
     8713631718962
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Fahrbarer Großraummüllcontaier, hergestellt aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) mit einem flachen Deckel. Mit vier ergonomische Handgriffen an den Seiten und vier Gummirädern, von denen zwei verriegelbar sind. Aufnahmezapfen um den Container zum Entleeren heben zu können. Zertifizierung nach EN 840. Farbe RAL GZ 951/1. Zul. Gesamtgewicht: max. 510 kg (bei ca. 50 kg Eigengewicht)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 501,73*
€ 638,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 499,97*
€ 638,64*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 488,40*
€ 669,12*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,64*
€ 759,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,65*
€ 630,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,57*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 116,14*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 50,59*
Ähnlich
Vepa Bins
31005949
ab € 911,46*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 437,38*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.179,98*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 515,76*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,23*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 140,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.