Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 80', blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- (v.l. Art. 17914, 17915)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- (v.l. Art. 17914, 17915)
Artikel-Nr.:
     328SW-17914
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434501
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Volumen: 240 Liter
  • Maße (HxBxT): 1080 x 600 x 600 mm
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit verschiedenen Öffnungen zur Papier- oder Glasentsorgung
  • einfacher Transport durch 2 Rollen
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
blau
Schild:
Papier
Öffnung:
Schlitz
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1080 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Kunststoff
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
P-Bins
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, kunststoff großmülltonne 240 liter blau, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter blau, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer, Glascontainer, Recyclingstationen, Recyclingbehälter, Wertstoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 73,19*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631063963
ab € 526,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.