Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, verkehrsrot (RAL 3020), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25063-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25063-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25062-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595165
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfostenbreite: 96 mm
  • Pfostentiefe: 100 mm
  • Höhe über Flur: 860 mm

|
  • rechteckiger, im Kopf bündig geschlossener Stilpoller mit einer nach innen versetzten, senkrechten Wandung
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
860 mm
Pfosten Breite:
96 mm
Pfosten Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, 96mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Nigrin, Belval, 32, Abes, 032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,82*
€ 737,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,82*
€ 619,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,76*
€ 594,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 660,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 216,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.661,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.295,07*
Ähnlich
Abes
ab € 1.096,73*
Ähnlich
Abes
ab € 1.173,45*
Ähnlich
Abes
ab € 1.588,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 486,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,42*
Ähnlich
Abes
ab € 868,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.216,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.043,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.