Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Ares', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Ares- (Art. 25058-02)
Modellbeispiel: Stilpoller -Ares- (Art. 25058-02)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25058-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527594793
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 140 mm
  • Höhe über Flur: 820 mm

|
  • eleganter Stilpoller, der sich auf einer dreiseitigen Grundform erhebt und mit einer eingefassten Kugel im Kopfbereich seinen Abschluss findet
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
140 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Mondeal, 2, Abes, 002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,23*
€ 922,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,35*
€ 901,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,63*
€ 874,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,63*
€ 796,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,26*
€ 776,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,91*
€ 747,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.659,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 613,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 262,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 665,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 470,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 830,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.