Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Push', 110 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- 110 Liter, schwarz (Art. 16652)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- 110 Liter, schwarz (Art. 16652)
Artikel-Nr.:
     328SW-16652
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430992
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Pushdeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
110 Liter
Farbe:
schwarz
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Befestigung:
Mobil
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 322,31*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 322,95*
10 Tage
34
Frei Haus
ab € 260,93*
€ 341,44*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 298,78*
€ 389,34*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 365,12*
€ 501,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,45*
€ 596,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,89*
€ 587,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,07*
€ 570,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,12*
€ 434,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.