Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit
Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit
Artikel-Nr.:
     2813-407-1035
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31004805
EAN/GTIN:
     8713631004805
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6.63 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 319,39*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 246,78*
€ 321,19*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 251,03*
€ 325,00*
Lager 2813
17
Frei Haus
ab € 261,37*
€ 337,43*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 337,46*
€ 430,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.